2方向開閉が可能な扉
正面扉だけでなく、側面にも扉が付いています。2方向からくず袋の交換が可能なため、設置場所を選びません。また、一般的なデスクの高さの700mmと合わせているため、デスクの隣だけでなく、デスクとデスクの隙間に設置可能です。
抗菌操作スイッチ
多くの人が触れる操作スイッチに、抗菌コーティング剤で抗菌加工。誰でも安心してご利用いただけます。
省スペース設計
デスクサイドや役員室、スモールオフィス・ホームオフィスでも最適な省スペース設計です。コンパクトながらも充実の機能を備えたスマートモデルです。
くずならし機能(ローリングレベラー)
水車のように回転する2枚のプレートが細断くずを片寄りをなくすように均等にならし、さらに一定量のくずが溜まると隙間を埋めるようにならしていきます。これにより、くずこぼれを格段に軽減させます。
スリープ機能で環境対応
カッター停止から5分間経過すると待機電力を0Wにし、電力の消費を抑えるスリープ機能が搭載されています。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |