曜日別特売

(+)六角アプセット 三価クロメート (少量パック)

(+)六角アプセット 三価クロメート (少量パック) - 八幡ねじ(+)六角アプセット 三価クロメート (少量パック) - 八幡ねじ

十字穴付きの六角頭ボルトです。締付け工具はメガネレンチ、十字ドライバーが適切です。スパナでの締付けはヘタリやすいので不適です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
全26種類を絞り込む
ピッチ
首下長(mm)
ねじの呼び
内容量
26種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ピッチ
十字穴番号
首下長(mm)
二面幅S(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12932660M5X61パック(4本)0.82l:68M5
オープン
159
175(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932669M5X81パック(4本)0.82l:88M5
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932678M5X101パック(4本)0.82l:108M5
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932687M5X121パック(4本)0.82l:128M5
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932696M5X151パック(4本)0.82l:158M5
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932705M5X161パック(4本)0.82l:168M5
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932721M5X201パック(4本)0.82l:208M5
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932730M6X101パック(4本)13l:1010M6
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932739M6X121パック(4本)13l:1210M6
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932748M6X151パック(4本)13l:1510M6
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932757M6X161パック(4本)13l:1610M6
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932766M4X61パック(8本)0.72l:67M4
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932775M4X81パック(8本)0.72l:87M4
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932791M4X101パック(8本)0.72l:107M4
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932800M6X201パック(4本)13l:2010M6
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932809M6X251パック(4本)13l:2510M6
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932818M3X151パック(8本)0.52l:155.5M3
オープン
209
230(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932827M5X501パック(4本)0.82l:508M5
オープン
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932836M6X61パック(4本)13l:610M6
オープン
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932845M8X151パック(4本)1.253l:1513M8
オープン
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932861M8X201パック(4本)1.253l:2013M8
オープン
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932870M8X141パック(4本)1.253l:1413M8
オープン
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932879M8X161パック(4本)1.253l:1613M8
オープン
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932888M8X251パック(4本)1.253l:2513M8
オープン
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932897M6X401パック(4本)13l:4010M6
オープン
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932906M8X301パック(4本)1.253l:3013M8
オープン
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする