八幡ねじ
(+-)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており,脱落しません。+-のドライバーで締結作業が可能です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
表面処理
三価クロメート
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
プラスマイナス
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
十字穴番号
首下長(mm)
外径D1(Φmm)
頭部径dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12931996
M3X8
1パック(8本)
0.5
2
l:8
ばね座金:5.5
5.5
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932005
M5X8
1パック(4本)
0.8
2
l:8
ばね座金:8.5
9
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932161
M5X10
1パック(4本)
0.8
2
l:10
ばね座金:8.5
9
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932170
M5X12
1パック(4本)
0.8
2
l:12
ばね座金:8.5
9
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932179
M5X14
1パック(4本)
0.8
2
l:14
ばね座金:8.5
9
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932346
M4X6
1パック(8本)
0.7
2
l:6
ばね座金:7
7
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932355
M4X10
1パック(8本)
0.7
2
l:10
ばね座金:7
7
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932371
M4X12
1パック(8本)
0.7
2
l:12
ばね座金:7
7
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932425
M6X10
1パック(4本)
1
3
l:10
ばね座金:11.5
10.5
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932441
M6X12
1パック(4本)
1
3
l:12
ばね座金:11.5
10.5
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932450
M6X16
1パック(4本)
1
3
l:16
ばね座金:11.5
10.5
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932477
M4X8
1パック(8本)
0.7
2
l:8
ばね座金:7
7
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932486
M4X16
1パック(8本)
0.7
2
l:16
ばね座金:7
7
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932635
M8X12
1パック(4本)
1.25
3
l:12
ばね座金:14.5
14
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください