八幡ねじ
(+)なべ組込みねじ P-3 ユニクロめっき (少量パック)
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
材質
鉄
種類
P=3(SW+JIS W組込)
表面処理
ユニクロめっき
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
十字穴番号
厚さT(mm)
首下長(mm)
外径D1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12929501
M5X8
1パック(4本)
0.8
2
平座金:0.8
l:8
平座金:12
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929510
M5X10
1パック(4本)
0.8
2
平座金:0.8
l:10
平座金:12
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929519
M5X12
1パック(4本)
0.8
2
平座金:0.8
l:12
平座金:12
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929528
M5X15
1パック(4本)
0.8
2
平座金:0.8
l:15
平座金:12
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929537
M5X20
1パック(4本)
0.8
2
平座金:0.8
l:20
平座金:12
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929546
M6X10
1パック(4本)
1
3
平座金:1
l:10
平座金:13
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929555
M6X12
1パック(4本)
1
3
平座金:1
l:12
平座金:13
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929571
M6X16
1パック(4本)
1
3
平座金:1
l:16
平座金:13
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929826
M3X6
1パック(8本)
0.5
2
平座金:0.5
l:6
平座金:8
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929835
M3X8
1パック(8本)
0.5
2
平座金:0.5
l:8
平座金:8
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929851
M3X10
1パック(8本)
0.5
2
平座金:0.5
l:10
平座金:8
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929860
M3X12
1パック(8本)
0.5
2
平座金:0.5
l:12
平座金:8
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929869
M3X15
1パック(8本)
0.5
2
平座金:0.5
l:15
平座金:8
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929878
M3X20
1パック(8本)
0.5
2
平座金:0.5
l:20
平座金:8
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929887
M4X6
1パック(8本)
0.7
2
平座金:0.8
l:6
平座金:10
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929896
M4X8
1パック(8本)
0.7
2
平座金:0.8
l:8
平座金:10
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929905
M4X10
1パック(8本)
0.7
2
平座金:0.8
l:10
平座金:10
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929921
M4X12
1パック(8本)
0.7
2
平座金:0.8
l:12
平座金:10
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929930
M4X20
1パック(8本)
0.7
2
平座金:0.8
l:20
平座金:10
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930420
M6X15
1パック(4本)
1
3
平座金:1
l:15
平座金:13
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930429
M6X25
1パック(4本)
1
3
平座金:1
l:25
平座金:13
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12930840
M4X15
1パック(8本)
0.7
2
平座金:0.8
l:15
平座金:10
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930849
M4X16
1パック(8本)
0.7
2
平座金:0.8
l:16
平座金:10
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931199
M4X25
1パック(8本)
0.7
2
平座金:0.8
l:25
平座金:10
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください