八幡ねじ
(+-)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質
鉄
種類
P=3(SW+JIS W組込)
表面処理
三価クロメート
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
プラスマイナス
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
十字穴番号
厚さT(mm)
首下長(mm)
外径D1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12930736
M5X12
1パック(4本)
0.8
2
平座金:0.8
l:12
平座金:12
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930745
M6X12
1パック(4本)
1
3
平座金:1
l:12
平座金:13
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931515
M6X15
1パック(4本)
1
3
平座金:1
l:15
平座金:13
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931610
M4X10
1パック(8本)
0.7
2
平座金:0.8
l:10
平座金:10
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください