八幡ねじ
(+)なべ組込みねじ P-1 三価クロメート (少量パック)
十字穴付きのなべ小ねじに平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質
鉄
種類
P=1(JIS W組込)
表面処理
三価クロメート
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
十字穴番号
厚さT(mm)
首下長(mm)
外径D1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12929327
M6X20
1パック(4本)
1
3
平座金:1
l:20
平座金:13
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929336
M5X8
1パック(4本)
0.8
2
平座金:0.8
l:8
平座金:12
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929345
M5X10
1パック(4本)
0.8
2
平座金:0.8
l:10
平座金:12
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929361
M5X12
1パック(4本)
0.8
2
平座金:0.8
l:12
平座金:12
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929370
M6X8
1パック(4本)
1
3
平座金:1
l:8
平座金:13
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929379
M6X10
1パック(4本)
1
3
平座金:1
l:10
平座金:13
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929388
M3X8
1パック(8本)
0.5
2
平座金:0.5
l:8
平座金:8
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929397
M4X8
1パック(8本)
0.7
2
平座金:0.8
l:8
平座金:10
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929406
M4X10
1パック(8本)
0.7
2
平座金:0.8
l:10
平座金:10
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929415
M6X12
1パック(4本)
1
3
平座金:1
l:12
平座金:13
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929431
M4X5
1パック(8本)
0.7
2
平座金:0.8
l:5
平座金:10
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929440
M4X40
1パック(8本)
0.7
2
平座金:0.8
l:40
平座金:10
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください