八幡ねじ
(+)なべ組込みねじ P-4 三価黒亜鉛めっき (少量パック)
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理
三価黒亜鉛めっき
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
厚さT(mm)
首下長(mm)
外径D1(Φmm)
外径D2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12930149
M3X5
1パック(8本)
0.5
平座金:0.5
l:5
平座金:6
ばね座金:5.5
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930158
M3X6
1パック(8本)
0.5
平座金:0.5
l:6
平座金:6
ばね座金:5.5
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930167
M3X8
1パック(8本)
0.5
平座金:0.5
l:8
平座金:6
ばね座金:5.5
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930980
M4X8
1パック(8本)
0.7
平座金:0.5
l:8
平座金:8
ばね座金:7
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930989
M4X10
1パック(8本)
0.7
平座金:0.5
l:10
平座金:8
ばね座金:7
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930998
M4X12
1パック(8本)
0.7
平座金:0.5
l:12
平座金:8
ばね座金:7
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931305
M4X14
1パック(8本)
0.7
平座金:0.5
l:14
平座金:8
ばね座金:7
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931461
M5X35
1パック(4本)
0.8
平座金:0.8
l:35
平座金:10
ばね座金:8.5
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください