八幡ねじ
(+)なべ組込みねじ P-3 黒色亜鉛めっき (少量パック)
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、黒色亜鉛めっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
材質
鉄
種類
P=3(SW+JIS W組込)
表面処理
黒色亜鉛めっき
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
十字穴番号
厚さT(mm)
首下長(mm)
外径D1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12929580
M6X12
1パック(4本)
1
3
平座金:1
l:12
平座金:13
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929939
M3X6
1パック(8本)
0.5
2
平座金:0.5
l:6
平座金:8
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929948
M3X8
1パック(8本)
0.5
2
平座金:0.5
l:8
平座金:8
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929957
M3X15
1パック(8本)
0.5
2
平座金:0.5
l:15
平座金:8
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929966
M4X12
1パック(8本)
0.7
2
平座金:0.8
l:12
平座金:10
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930438
M5X15
1パック(4本)
0.8
2
平座金:0.8
l:15
平座金:12
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930447
M6X20
1パック(4本)
1
3
平座金:1
l:20
平座金:13
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930858
M4X10
1パック(8本)
0.7
2
平座金:0.8
l:10
平座金:10
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930867
M4X15
1パック(8本)
0.7
2
平座金:0.8
l:15
平座金:10
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931847
M5X35
1パック(4本)
0.8
2
平座金:0.8
l:35
平座金:12
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください