八幡ねじ
(+)なべ組込みねじ I-3 三価クロメート (少量パック)
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
I=3(SW+ISO W組込)
表面処理
三価クロメート
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
厚さT(mm)
首下長(mm)
外径D1(Φmm)
外径D2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12930350
M3X6
1パック(8本)
0.5
平座金:0.5
l:6
平座金:7
ばね座金:5.5
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930359
M3X10
1パック(8本)
0.5
平座金:0.5
l:10
平座金:7
ばね座金:5.5
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930727
M5X14
1パック(4本)
0.8
平座金:1
l:14
平座金:10
ばね座金:8.5
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931059
M3X12
1パック(8本)
0.5
平座金:0.5
l:12
平座金:7
ばね座金:5.5
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931068
M3X20
1パック(8本)
0.5
平座金:0.5
l:20
平座金:7
ばね座金:5.5
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931077
M4X14
1パック(8本)
0.7
平座金:0.8
l:14
平座金:9
ばね座金:7
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931601
M4X25
1パック(8本)
0.7
平座金:0.8
l:25
平座金:9
ばね座金:7
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください