八幡ねじ
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質
鉄
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理
三価クロメート
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
74
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
十字穴番号
厚さT(mm)
首下長(mm)
外径D1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12929458
M3X55
1パック(8本)
0.5
2
平座金:0.5
l:55
平座金:6
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929467
M4X60
1パック(8本)
0.7
2
平座金:0.5
l:60
平座金:8
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929485
M3X6
1パック(8本)
0.5
2
平座金:0.5
l:6
平座金:6
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929686
M5X8
1パック(4本)
0.8
2
平座金:0.8
l:8
平座金:10
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929695
M5X10
1パック(4本)
0.8
2
平座金:0.8
l:10
平座金:10
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929711
M5X12
1パック(4本)
0.8
2
平座金:0.8
l:12
平座金:10
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12929720
M5X14
1パック(4本)
0.8
2
平座金:0.8
l:14
平座金:10
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929729
M5X15
1パック(4本)
0.8
2
平座金:0.8
l:15
平座金:10
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929738
M5X16
1パック(4本)
0.8
2
平座金:0.8
l:16
平座金:10
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929747
M5X18
1パック(4本)
0.8
2
平座金:0.8
l:18
平座金:10
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929756
M5X20
1パック(4本)
0.8
2
平座金:0.8
l:20
平座金:10
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929765
M5X25
1パック(4本)
0.8
2
平座金:0.8
l:25
平座金:10
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929781
M6X10
1パック(4本)
1
3
平座金:0.8
l:10
平座金:11.5
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930176
M3X5
1パック(8本)
0.5
2
平座金:0.5
l:5
平座金:6
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930185
M3X8
1パック(8本)
0.5
2
平座金:0.5
l:8
平座金:6
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12930201
M3X10
1パック(8本)
0.5
2
平座金:0.5
l:10
平座金:6
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930210
M3X12
1パック(8本)
0.5
2
平座金:0.5
l:12
平座金:6
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930219
M3X14
1パック(8本)
0.5
2
平座金:0.5
l:14
平座金:6
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930228
M3X15
1パック(8本)
0.5
2
平座金:0.5
l:15
平座金:6
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930237
M3X16
1パック(8本)
0.5
2
平座金:0.5
l:16
平座金:6
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930246
M3X18
1パック(8本)
0.5
2
平座金:0.5
l:18
平座金:6
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930255
M3X20
1パック(8本)
0.5
2
平座金:0.5
l:20
平座金:6
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930271
M3X25
1パック(8本)
0.5
2
平座金:0.5
l:25
平座金:6
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930280
M4X6
1パック(8本)
0.7
2
平座金:0.5
l:6
平座金:8
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930289
M4X8
1パック(8本)
0.7
2
平座金:0.5
l:8
平座金:8
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930298
M4X10
1パック(8本)
0.7
2
平座金:0.5
l:10
平座金:8
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930307
M4X12
1パック(8本)
0.7
2
平座金:0.5
l:12
平座金:8
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930316
M4X14
1パック(8本)
0.7
2
平座金:0.5
l:14
平座金:8
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930325
M4X15
1パック(8本)
0.7
2
平座金:0.5
l:15
平座金:8
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930341
M4X16
1パック(8本)
0.7
2
平座金:0.5
l:16
平座金:8
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930587
M2X4
1パック(10本)
0.4
1
平座金:0.4
l:4
平座金:4.3
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930596
M2.6X5
1パック(10本)
0
1
平座金:0.5
l:5
平座金:5
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930605
M2.6X10
1パック(10本)
0
1
平座金:0.5
l:10
平座金:5
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930621
M5X30
1パック(4本)
0.8
2
平座金:0.8
l:30
平座金:10
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930630
M5X35
1パック(4本)
0.8
2
平座金:0.8
l:35
平座金:10
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930639
M5X40
1パック(4本)
0.8
2
平座金:0.8
l:40
平座金:10
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930657
M6X12
1パック(4本)
1
3
平座金:0.8
l:12
平座金:11.5
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930666
M6X14
1パック(4本)
1
3
平座金:0.8
l:14
平座金:11.5
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930675
M6X15
1パック(4本)
1
3
平座金:0.8
l:15
平座金:11.5
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930691
M6X16
1パック(4本)
1
3
平座金:0.8
l:16
平座金:11.5
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930700
M6X20
1パック(4本)
1
3
平座金:0.8
l:20
平座金:11.5
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930709
M6X25
1パック(4本)
1
3
平座金:0.8
l:25
平座金:11.5
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930718
M8X15
1パック(4本)
1.25
3
平座金:1.2
l:15
平座金:16
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12931007
M3X30
1パック(8本)
0.5
2
平座金:0.5
l:30
平座金:6
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931016
M3.5X10
1パック(8本)
0.6
2
平座金:0.5
l:10
平座金:7
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931025
M4X18
1パック(8本)
0.7
2
平座金:0.5
l:18
平座金:8
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931041
M4X20
1パック(8本)
0.7
2
平座金:0.5
l:20
平座金:8
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931050
M4X25
1パック(8本)
0.7
2
平座金:0.5
l:25
平座金:8
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931321
M3.5X8
1パック(8本)
0.6
2
平座金:0.5
l:8
平座金:7
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931330
M4X30
1パック(8本)
0.7
2
平座金:0.5
l:30
平座金:8
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ