八幡ねじ
(+-)なべ組込みねじ P-4 三価黒亜鉛めっき (少量パック)
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理
三価黒亜鉛めっき
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
プラスマイナス
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
厚さT(mm)
首下長(mm)
外径D1(Φmm)
外径D2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12930761
M5X12
1パック(4本)
0.8
平座金:0.8
l:12
平座金:10
ばね座金:8.5
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931086
M4X6
1パック(8本)
0.7
平座金:0.5
l:6
平座金:8
ばね座金:7
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931095
M4X8
1パック(8本)
0.7
平座金:0.5
l:8
平座金:8
ばね座金:7
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931111
M4X10
1パック(8本)
0.7
平座金:0.5
l:10
平座金:8
ばね座金:7
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931120
M4X20
1パック(8本)
0.7
平座金:0.5
l:20
平座金:8
ばね座金:7
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931357
M4X12
1パック(8本)
0.7
平座金:0.5
l:12
平座金:8
ばね座金:7
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931531
M4X25
1パック(8本)
0.7
平座金:0.5
l:25
平座金:8
ばね座金:7
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931540
M4X30
1パック(8本)
0.7
平座金:0.5
l:30
平座金:8
ばね座金:7
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください