(+)六角アプセット P-3 ユニクロめっき (少量パック)

(+)六角アプセット P-3 ユニクロめっき (少量パック) - 八幡ねじ(+)六角アプセット P-3 ユニクロめっき (少量パック) - 八幡ねじ

六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。材質十字穴番号3種類P=3(SW、W付)表面処理ユニクロめっき頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴内容量1パック(4本)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ
厚さT(mm)
首下長(mm)
外径D1(Φmm)
二面幅S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12932985M6X141平座金:1l:14平座金:1310
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
12933125M6X101平座金:1l:10平座金:1310
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
12933141M6X121平座金:1l:12平座金:1310
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
12933150M6X151平座金:1l:15平座金:1310
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
12933159M6X181平座金:1l:18平座金:1310
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
12933168M6X201平座金:1l:20平座金:1310
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
12933177M6X251平座金:1l:25平座金:1310
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
12933685M8X151.25平座金:1.6l:15平座金:1813
オープン
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
12933701M8X201.25平座金:1.6l:20平座金:1813
オープン
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
12933798M8X141.25平座金:1.6l:14平座金:1813
オープン
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする