曜日別特売

(+)六角アプセット P-2 三価クロメート (少量パック)

(+)六角アプセット P-2 三価クロメート (少量パック) - 八幡ねじ(+)六角アプセット P-2 三価クロメート (少量パック) - 八幡ねじ

六角アプセットボルトにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
十字穴番号
首下長(mm)
外径D1(Φmm)
二面幅S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12933859M5X81パック(4本)0.82l:8ばね座金:8.58
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
12933868M5X101パック(4本)0.82l:10ばね座金:8.58
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
12933877M5X121パック(4本)0.82l:12ばね座金:8.58
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
12933886M5X141パック(4本)0.82l:14ばね座金:8.58
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
12933895M5X151パック(4本)0.82l:15ばね座金:8.58
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
12933911M5X161パック(4本)0.82l:16ばね座金:8.58
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
12933920M5X181パック(4本)0.82l:18ばね座金:8.58
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
12933929M5X201パック(4本)0.82l:20ばね座金:8.58
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
12933938M5X301パック(4本)0.82l:30ばね座金:8.58
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
12933947M6X101パック(4本)13l:10ばね座金:11.510
オープン
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
12933956M6X121パック(4本)13l:12ばね座金:11.510
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
12933965M4X61パック(8本)0.72l:6ばね座金:77
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
12933981M4X81パック(8本)0.72l:8ばね座金:77
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
12933990M4X101パック(8本)0.72l:10ばね座金:77
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
12933999M4X121パック(8本)0.72l:12ばね座金:77
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
12934008M4X151パック(8本)0.72l:15ばね座金:77
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
12934017M6X81パック(4本)13l:8ばね座金:11.510
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
12934026M6X141パック(4本)13l:14ばね座金:11.510
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
12934035M6X151パック(4本)13l:15ばね座金:11.510
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
12934051M6X161パック(4本)13l:16ばね座金:11.510
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
12934060M6X181パック(4本)13l:18ばね座金:11.510
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
12934069M6X201パック(4本)13l:20ばね座金:11.510
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
12934078M6X251パック(4本)13l:25ばね座金:11.510
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
12934087M6X301パック(4本)13l:30ばね座金:11.510
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
12934096M6X351パック(4本)13l:35ばね座金:11.510
オープン
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
12934105M6X401パック(4本)13l:40ばね座金:11.510
オープン
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
12934121M8X121パック(4本)1.253l:12ばね座金:14.513
オープン
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
12934130M8X141パック(4本)1.253l:14ばね座金:14.513
オープン
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
12934139M8X151パック(4本)1.253l:15ばね座金:14.513
オープン
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
12934148M8X161パック(4本)1.253l:16ばね座金:14.513
オープン
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
12934157M8X201パック(4本)1.253l:20ばね座金:14.513
オープン
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
12934166M8X251パック(4本)1.253l:25ばね座金:14.513
オープン
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
12934175M8X301パック(4本)1.253l:30ばね座金:14.513
オープン
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
12934191M10X201パック(2本)1.54l:20ばね座金:17.517
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする