SecuSTATION
SecuSTATION 防犯カメラ ソーラーパネル一体型トレイルカメラ
スマホ対応で設置もかんたん。防犯カメラに必要な機能がすべて揃ったトレイルカメラ。
画素数
【動画】400万画素【静止画】3200万画素
使用場所
屋内外
画角
対角:72°
赤外線ライト
【夜間赤外線LED】ぼんやり光る赤外線
ストレージ
【microSDカード】最大256GB
内容量
1台
注意
※スマホで映像確認ができるのは、カメラ設置場所から約5m範囲まで。(遠隔監視は出来かねます。)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12929248
SC-MB63-32GB
32GB内蔵
¥
27,270
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
12929257
SC-MB63-64GB
64GB内蔵
¥
32,720
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
12929266
SC-MB63-128GB
128GB内蔵
¥
43,630
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください