伊藤忠リーテイルリンク
弁当袋 乳白 バイオマス25%配合
【レジ袋有料化対象外・無料配布OK】 バイオマスポリエチレン25%配合の取っ手付きポリ袋(バイオマスマーク付)。たっぷりと詰め込めるしっかりとした作り。
用途
店舗用消耗資材。
材質
HDPE(バイオマス度25)
厚さ(mm)
0.012
色
乳白
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12928137
VBTB-LSWB
220:マチ:130
S
350
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12928146
VBTB-LLWB
250、マチ:200
L
400
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください