レギュレーター

レギュレーター - SUGICO(スギコ)レギュレーター - SUGICO(スギコ)レギュレーター - SUGICO(スギコ)

ガステーブル、ガスレンジ用の喚吸器です。

材質ステンレスサイズ(mm)65×H51ノズル接続径(Φmm)16.5内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12935417TO-154F-6分(フランジ付)3/4インチ20
860
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
12935426TO-154F-1吋(フランジ付)1インチ25
910
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
12935435TO-154-6分(フランジなし)3/4インチ20
800
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
12935451TO-154-1吋(フランジなし)1インチ25
820
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
12935460TO-154FN-6分(フランジ付)3/4インチ20
860
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする