充電式コードレス電動コーヒーミル oceanrichG3

充電式コードレス電動コーヒーミル oceanrichG3 - oceanrich充電式コードレス電動コーヒーミル oceanrichG3 - oceanrich充電式コードレス電動コーヒーミル oceanrichG3 - oceanrich充電式コードレス電動コーヒーミル oceanrichG3 - oceanrich充電式コードレス電動コーヒーミル oceanrichG3 - oceanrich充電式コードレス電動コーヒーミル oceanrichG3 - oceanrich充電式コードレス電動コーヒーミル oceanrichG3 - oceanrich充電式コードレス電動コーヒーミル oceanrichG3 - oceanrich

「oceanrich G3」は、1杯分のコーヒー豆(15g)が、約34秒で素早く挽けるパワフルなコーヒーミルです。ステンレス製の高品質ブレードが均一な挽き目を実現し、エスプレッソからフレンチプレスまで幅広い抽出方法に対応します。豆を挽く時間を短縮し、忙しい時間でもストレス無く日々のコーヒータイムを快適にします。

容量(g)
ホッパー:約30(最大投入量)
ガラスコンテナ:約110
付属品クリーニングブラシ、メジャースプーン、充電用Type-C-Type-Aケーブル、滑り止めシート、取扱説明書材質本体外装:ABS、SUS、滑り止めシート:EVA、ブレード:SUS420、ガラスコンテナ:ガラス(耐熱温度60℃)電源リチウム電池7.4V/800mAh 過充電保護あり本体質量(g)約760寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×215充電時間約1.5時間保証期間1年使用可能回数満充電でおよ9回~10回(一杯15g~30g、中挽き深煎り豆の場合)内容量1個
注意
※電気装置部分は水洗い出来ません。ユニット刃部分、ガラスコンテナは水洗いすることができますが、十分乾かしてからご使用ください。錆びやカビの原因となります。
※ガラスコンテナは食器乾燥機には対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12928250UQ-ORG3CBK
オープン
9,098
10,008(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする