ガーデンテーブル 120×56cm 屋外 アルミ製

ガーデンテーブル 120×56cm 屋外 アルミ製 - YAMAZEN(山善)ガーデンテーブル 120×56cm 屋外 アルミ製 - YAMAZEN(山善)ガーデンテーブル 120×56cm 屋外 アルミ製 - YAMAZEN(山善)ガーデンテーブル 120×56cm 屋外 アルミ製 - YAMAZEN(山善)ガーデンテーブル 120×56cm 屋外 アルミ製 - YAMAZEN(山善)ガーデンテーブル 120×56cm 屋外 アルミ製 - YAMAZEN(山善)ガーデンテーブル 120×56cm 屋外 アルミ製 - YAMAZEN(山善)ガーデンテーブル 120×56cm 屋外 アルミ製 - YAMAZEN(山善)

サビに強いアルミ製のガーデンテーブル。お庭やベランダを憩いの場に。
雨風に強く、耐久性に優れ、軽くて丈夫でサビにくい。汚れてもサッと拭き取れお手入れ簡単。

用途ガーデンテーブルとして。テーブル パークテーブル アウトドアテーブル エクステリア バルコニー 庭 ベランダ ガレージ 休憩所 休憩ルーム 休憩室 軽量 おしゃれ アルミ製 組立簡単材質構造部材:アルミ、表面加工:ポリエステル塗装質量(kg)7.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×56×71組立時間約20-30分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12935548KAT-1205GM(OD)
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする