ゲーミングモニター 24.5型/1920×1080/ホワイト

ゲーミングモニター 24.5型/1920×1080/ホワイト - BenQ(ベンキュー)ゲーミングモニター 24.5型/1920×1080/ホワイト - BenQ(ベンキュー)ゲーミングモニター 24.5型/1920×1080/ホワイト - BenQ(ベンキュー)ゲーミングモニター 24.5型/1920×1080/ホワイト - BenQ(ベンキュー)ゲーミングモニター 24.5型/1920×1080/ホワイト - BenQ(ベンキュー)ゲーミングモニター 24.5型/1920×1080/ホワイト - BenQ(ベンキュー)ゲーミングモニター 24.5型/1920×1080/ホワイト - BenQ(ベンキュー)

高いコントラストで迫力のあるゲーム体験が可能な24.5インチゲーミングモニター BenQ MOBIUZ EX251 ~220Hz・1ms(GtG)・VESA DisplayHDR 400・FreeSync・スピーカー内蔵で迫力のあるオーディオ体験・ジャンルに合わせて調整可能なゲームモード設定搭載~
・24.5インチ/Full HD解像度
・近未来的な筐体デザイン
・優れた輝度、VESA DisplayHDR 400の高コントラスト、sRGB 99%のカバー率
・ゲームのアートスタイルに合わせたカラーモード(Sci-Fi, ファンタジー, リアリスティック)を搭載
・リフレッシュレート220Hz、応答速度 GtG 1msにより、なめらかな動画視聴やゲームプレイを実現
・ゲームプレイに最適な機能満載:残像を軽減するブレ軽減、鮮やかさを調整できるColor Vibrance、明るさを調整できる機能Light Tuner、FreeSync対応
・HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 1、3系統入力
・USBハブ搭載でマウスやキーボードなどの接続も可能
・ティルト調整機能
・スタイリッシュなOSDメニュー
・目に優しいアイケア機能:
ブルーライト軽減
輝度自動調整機能(B.I.+ Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度・色温度を自動調整
Gen2では、輝度調整の起点となる明るさを変更可能

フリッカーフリー技術

カラーユニバーサル(赤・緑2種類のフィルター搭載)

仕様
●HDCP:HDCP2.2対応●Kensington(ケンジントンロック):対応●オーディオジャック(入力 or 出力):なし●スウィーベル:非対応●ティルト角度:上下:-5°/20°●ピボット:非対応●プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI●ヘッドフォンジャック(出力):あり●付属ケーブル:電源ケーブル(約1.8m)
HDMI 2.0ケーブル(約1.8m)●最大解像度(英略称/ピクセル数):Full HD(1920×1080)●画像ピッチ:0.283 mm●画素密度:90 ppi●視野角(左右/上下):178°/178°●走査周波数:垂直:24 - 220Hz●走査周波数:水平:30 - 265KHz●高さ調整:非対応
USB
USB3.2 Gen1(Downstream) x 2
USB Type-C (Upstream) x 1
消費電力(W)最大55/標準18/エコモードなし電源内臓表面処理ノングレアコントラスト比1000:1最大解像度1920×1080表示色約1670万色応答速度GtG 1ms入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.2×1スピーカー2.5W x 2色(本体)ホワイト出力端子なしバックライトLEDアスペクト比16:9待機時消費電力(W)<0.5モニターサイズ24.5インチワイドパネル駆動方式IPS対応VESA規格あり(100x100mm)輝度(cd/m2)350(HDR時400)(orANSI)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12935609EX251
オープン
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする