曜日別特売

合成皮革手袋 ワイルドグリップ

合成皮革手袋 ワイルドグリップ - ACE GLOVE(エースグローブ)合成皮革手袋 ワイルドグリップ - ACE GLOVE(エースグローブ)合成皮革手袋 ワイルドグリップ - ACE GLOVE(エースグローブ)合成皮革手袋 ワイルドグリップ - ACE GLOVE(エースグローブ)合成皮革手袋 ワイルドグリップ - ACE GLOVE(エースグローブ)合成皮革手袋 ワイルドグリップ - ACE GLOVE(エースグローブ)合成皮革手袋 ワイルドグリップ - ACE GLOVE(エースグローブ)合成皮革手袋 ワイルドグリップ - ACE GLOVE(エースグローブ)

タッチパネル対応の合成皮革手袋。手の平は丈夫なアテとシリコン素材による滑り止め加工でしっかりグリップ。甲にフィットするストレッチ素材は通気性も良く快適に作業できます。手首部分は着脱がスムーズな面ファスナー仕様で、手首の固定やサイズ調整が可能。

用途運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング・DIY材質合成皮革、ポリエステル、シリコン入数(双)1機能タッチパネル対応、滑り止め加工、ストレッチアテ有無有(手のひら)内容量1双
注意
※火の近くや高温での作業、電気を伴う作業、回転体を伴う機械作業等にはご使用にならないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12936205AG6465S20.87.38.8
1,199
999
1,099(税込)
翌々日出荷
12936221AG6465M21.57.99.3
1,199
999
1,099(税込)
翌々日出荷
12936230AG6465L21.98.19.5
1,199
999
1,099(税込)
翌々日出荷
12936239AG6465LL22.48.29.8
1,199
999
1,099(税込)
翌々日出荷
12936248AG64653L23.18.610.3
1,199
999
1,099(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする