合成皮革手袋 スターグラブ

合成皮革手袋 スターグラブ - ACE GLOVE(エースグローブ)合成皮革手袋 スターグラブ - ACE GLOVE(エースグローブ)合成皮革手袋 スターグラブ - ACE GLOVE(エースグローブ)合成皮革手袋 スターグラブ - ACE GLOVE(エースグローブ)合成皮革手袋 スターグラブ - ACE GLOVE(エースグローブ)

タッチパネル対応の合成皮革手袋。趣味も仕事もオールラウンドに使えます。手の平は丈夫な合成皮革を使用し、その上に星形をアレンジしたシリコン素材を配置。高いグリップ力を発揮します。親指と人差し指はタッチパネルに対応。手袋を脱がなくてもスマホやタブレットが操作できます。手の甲は撥水加工を施しているので、少しの雨なら水滴を弾きます。

用途運送・荷役・日曜大工・ガーデニング・DIY材質合成皮革、ポリエステル、シリコン入数(双)1機能タッチパネル対応内容量1双
注意
※火の近くや高温での作業、電気を伴う作業、回転体を伴う機械作業等にはご使用にならないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12936178AG6485M21.38.18.7
1,129
999
1,099(税込)
翌々日出荷
12936187AG6485L21.98.59
1,129
999
1,099(税込)
翌々日出荷
12936196AG6485LL22.68.79.5
1,129
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする