明和産業
めくるん連結タイプ
台紙が繋がっているので、個別PETタイプよりきれいにまっすぐ貼り付けることができます。
付属のマグネットシートを本体に貼り付ければブラックボードやホワイトボードにくっつけてご使用いただけます。
用途
マグネット対応のホワイトボードやパネル、壁等
枚数
マグネットシート:4
内容量
1セット
注意
※防水仕様ではありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
桁数
文字色
背景色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12936135
WB-BN-100-2R-MAG
2
黒
白
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12936151
BB-WN-100-2R-MAG
2
白
黒
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12936160
WB-BN-100-3R-MAG
3
黒
白
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12936169
BB-WN-100-3R-MAG
3
白
黒
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった