伊藤忠リーテイルリンク
アクリル定規 メタルガイド付
カッター使用でも傷つきにくいステンレスのメタルガイド付き定規。目盛りの数字がはっきり見えやすく、透明なので位置が合わせやすいです。
仕様
ステンレスエッジ付
材質
アクリル、18-8ステンレス
色
透明
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
測定範囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12935706
9115B
15cm
150
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
12935697
9130B
30cm
300
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください