伊藤忠リーテイルリンク
HDゴミ袋 エコノミータイプ
薄手でも丈夫な高密度ポリエチレンのゴミ袋です。
材質
HDPE
色
透明
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
容量(L)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12935995
HDG-4512
0.012
45
800×650
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12936011
HDG-7016
0.016
70
900×800
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12936020
HDG-9016
0.016
90
1000×900
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください