伊藤忠リーテイルリンク
LDゴミ袋
耐久性よし・視認性よし・利便性よし。1枚ずつ取り出せて使いやすい包装形態です。
用途
外食・スーパー・病院・工場など様々なシーンに。
材質
LLDPE/LDPE
色
ナチュラル
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
容量(L)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12935950
LDGB-4525
0.025
45
800×650
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12935959
LDGB-7030
0.03
70
900×800
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12935968
LDGB-9035
0.035
90
1000×900
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください