伊藤忠リーテイルリンク
HDゴミ袋
HDPE(カサカサタイプ)のゴミ袋です。
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.016
色
透明
容量(L)
100
寸法(縦×横)(mm)
1000×1000
内容量
1袋(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12935977
HDGB1016
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください