伊藤忠リーテイルリンク
薄くても丈夫なゴミ袋
3層構造のフィルムで強度があり、薄くても丈夫です。環境に配慮したゴミ袋です。1枚ずつ取り出せて使いやすい包装形態です。
材質
HDPE+LLDPE+HDPE
色
半透明
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
容量(L)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12936047
HLDGB4511
0.011
45
800×650
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12936056
HLDGB7012
0.012
70
900×800
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12936065
HLDGB9014
0.014
90
1000×900
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください