曜日別特売

スタックトレーメタルハンド付 深型小

スタックトレーメタルハンド付 深型小 - 伊藤忠リーテイルリンクスタックトレーメタルハンド付 深型小 - 伊藤忠リーテイルリンクスタックトレーメタルハンド付 深型小 - 伊藤忠リーテイルリンクスタックトレーメタルハンド付 深型小 - 伊藤忠リーテイルリンクスタックトレーメタルハンド付 深型小 - 伊藤忠リーテイルリンクスタックトレーメタルハンド付 深型小 - 伊藤忠リーテイルリンク

書類・小物の保存など、様々な用途で使用できるハンドル付トレー。

用途物の整理や保管に。材質ポリプロピレン、スチールサイズA4対応深型耐荷重(kg)約4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×350×132内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12935731STA4Dグレー
オープン
739
813(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
12935749STA4D-Nホワイト
オープン
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする