伊藤忠リーテイルリンク
スタックトレーメタルハンド付 浅型小
書類・小物の保存など、様々な用途で使用できるハンドル付トレー。
用途
物の整理や保管に。
材質
ポリプロピレン、スチール
サイズ
A4対応浅型
耐荷重(kg)
約2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×347×71
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12935740
STA4S
グレー
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
12935758
STA4S-N
ホワイト
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください