曜日別特売

合皮トレーボックスセット

合皮トレーボックスセット - 伊藤忠リーテイルリンク合皮トレーボックスセット - 伊藤忠リーテイルリンク

すっきり整理・収納できる合皮製のトレーボックスセットです。フタ付のトレーボックスの中には、捺印マット、ペントレー、小物トレーが入っています。

用途契約時の書類と小物保管に。材質合皮ブラック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】295×195×57【ペントレー】192×90×30【小物入れ】90×90×30内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】283×182×36【小物入れ】78×78×23内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12935810V427001
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする