伊藤忠リーテイルリンク
レタートレー A4縦
縦型のレタートレー。
用途
デスク周りの整理に。
材質
ポリスチレン
サイズ
A4縦置
耐荷重(kg)
約2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
257×350×65
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×335×55
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12935776
QTCL727
クリア
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
返品不可
12935785
QTBK629
ブラック
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
12935801
QTBU638
ブルー
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください