曜日別特売

OPPクリアテープ 10巻セット

OPPクリアテープ 10巻セット - 伊藤忠リーテイルリンクOPPクリアテープ 10巻セット - 伊藤忠リーテイルリンクOPPクリアテープ 10巻セット - 伊藤忠リーテイルリンクOPPクリアテープ 10巻セット - 伊藤忠リーテイルリンクOPPクリアテープ 10巻セット - 伊藤忠リーテイルリンクOPPクリアテープ 10巻セット - 伊藤忠リーテイルリンクOPPクリアテープ 10巻セット - 伊藤忠リーテイルリンク

透明度の高いOPP製クリアテープです。セロハンテープより黄味が少なく、キレイな仕上がりです。

用途梱包作業に。透明粘着剤アクリル系配合【巻芯古紙パルプ】33%テープOPP内容量1セット(10巻)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12935907IRL-CT023515
オープン
299
329(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
12935916IRL-CT035015
オープン
419
461(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
12935925IRL-CT043518
オープン
369
406(税込)
11日以内出荷
返品不可
12935941IRL-CT055018
オープン
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする