OPPクリアテープ 5巻セット

OPPクリアテープ 5巻セット - 伊藤忠リーテイルリンクOPPクリアテープ 5巻セット - 伊藤忠リーテイルリンクOPPクリアテープ 5巻セット - 伊藤忠リーテイルリンクOPPクリアテープ 5巻セット - 伊藤忠リーテイルリンク

透明度の高いOPP製クリアテープです。セロハンテープより黄味が少なく、キレイな仕上がりです。

用途梱包作業に。透明長さ(m)35テープ幅(mm)15粘着剤アクリル系配合【巻芯古紙パルプ】33%テープOPP内容量1セット(5巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12935898IRL-CT01
オープン
149
164(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする