曜日別特売

手元供養 レーヴ

手元供養 レーヴ - ヨシダ[日用品]手元供養 レーヴ - ヨシダ[日用品]手元供養 レーヴ - ヨシダ[日用品]手元供養 レーヴ - ヨシダ[日用品]手元供養 レーヴ - ヨシダ[日用品]手元供養 レーヴ - ヨシダ[日用品]手元供養 レーヴ - ヨシダ[日用品]手元供養 レーヴ - ヨシダ[日用品]

新しい供養のかたち 大切な家族と寄り添える空間 <手元供養とは>何らかの事情でお墓参りが困難な方・ご遺骨をお墓に埋葬せずお手元に保管されたい方・ご自宅でご供養されたい方・大切な家族を身近に感じたい方・宗教や様式にとらわれない祈りを捧げたい方・ご自宅での「新しいご供養のカタチ」

用途骨壺のカラーは全3色、骨壺専用の桐箱がついております。骨壺の裏面には、ご命日など記載することができます。材質ABS樹脂、真鍮ネジ、桐材外径×高さH(Φmm×mm)骨壺:38×43内径×深さ(mm)骨壺:22×26箱寸法(mm)桐箱:縦54x幅54x高さ65内容量1個
注意
※高温多湿、直射日光などの場所は避けてご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12936257アイボリーアイボリー
5,450
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
12936266ブラックブラック
5,450
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
12936275パープルパープル
5,450
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする