手元供養 ムロ ブラウン3点セット

手元供養 ムロ ブラウン3点セット - ヨシダ[日用品]手元供養 ムロ ブラウン3点セット - ヨシダ[日用品]手元供養 ムロ ブラウン3点セット - ヨシダ[日用品]手元供養 ムロ ブラウン3点セット - ヨシダ[日用品]手元供養 ムロ ブラウン3点セット - ヨシダ[日用品]手元供養 ムロ ブラウン3点セット - ヨシダ[日用品]

新しい供養のかたち 大切な家族と寄り添える空間 <手元供養とは>何らかの事情でお墓参りが困難な方・ご遺骨をお墓に埋葬せずお手元に保管されたい方・ご自宅でご供養されたい方・大切な家族を身近に感じたい方・宗教や様式にとらわれない祈りを捧げたい方・ご自宅での「新しいご供養のカタチ」

用途ムロのお手入れ:乾拭きもしくは水拭き(硬く絞ったふきん)で埃や汚れを拭き取ってください。 骨壺はネジ込み式タイプ、内側に調湿効果のある桐材使用。骨壺裏面にはご命日などを記載していただけます。セット内容ムロ本体:1、骨壺:1、一輪挿し:1材質ムロ:ウォールナット(天然木)、骨壺:ABS樹脂・ブラック塗装・真鍮ネジ・桐材、一輪挿し:信楽焼寸法(mm)ムロ本体:縦143x横158x高さ70、骨壺:外径Φ38x高さ43(内径Φ22x深さ26)、一輪挿し:外径Φ約20x高さ58設置寸法(mm)フォトフレーム:溝幅143x溝奥行23x深さ19内容量1セット
注意
※揮発性の溶剤等のご使用は変色やキズの原因になりますので仕様しないでください。 フォトフレーム/お花などは付いておりません。 高温多湿、直射日光などの場所は避けてご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12936291アイボリー骨壺:アイボリー
42,500
41,980
46,178(税込)
71日以内出荷
返品不可
12936300ブラック骨壺:ブラック
42,500
41,980
46,178(税込)
71日以内出荷
返品不可
12936309パープル骨壺:パープル
42,500
41,980
46,178(税込)
71日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする