カシオ計算機
ペーパーテープ
光沢やツヤ感の少ない上質紙を活かしペンで書いたり・塗ったり、落ち着いた雰囲気のラッピングなどにおすすめです。
幅(mm)
48
タイプ
上質紙
奥行(mm)
80
文字
白に黒文字
エコマーク認定
認定
テープ長さ(m)
5
テープ地色
白
文字色
黒
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 057
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12936781
XR-12PAWE
19
35
12
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
12936790
XR-18PAWE
22
40
18
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
12936799
XR-24PAWE
28
50
24
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください