カシオ計算機
ホワイトリボンテープ
オリジナルのメッセージやお名前などが印字できるリボンテープです。アレンジが楽しめ特別感を演出します。
幅(mm)
48
高さ(mm)
19
質量(g)
35
タイプ
アイロンラベル
奥行(mm)
80
文字
白に黒文字
テープ幅(mm)
12
エコマーク認定
認定
テープ長さ(m)
5
テープ地色
ホワイト
文字色
黒
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 057
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12936747
XR-12RBWE
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください