グレーリボンテープ

グレーリボンテープ - カシオ計算機グレーリボンテープ - カシオ計算機グレーリボンテープ - カシオ計算機グレーリボンテープ - カシオ計算機グレーリボンテープ - カシオ計算機グレーリボンテープ - カシオ計算機グレーリボンテープ - カシオ計算機

オリジナルのメッセージやお名前などが印字できるリボンテープです。アレンジが楽しめ特別感を演出します。

幅(mm)48高さ(mm)19質量(g)35タイプアイロンラベル奥行(mm)80文字灰に黒文字テープ幅(mm)12エコマーク認定認定テープ長さ(m)5テープ地色グレー文字色グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12936765XR-12RBGR
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする