曜日別特売

カジリ・焼付き防止剤

カジリ・焼付き防止剤 - 旭エンジニアリング

本品は、超高温下で使用可能な他特殊添加剤を配合したペースト状の製品で、 高圧(最大5620Kgf/cm2)によるかじり付きや高温(最大1426℃)による焼付きを防止します。
ガス、化学薬品、腐食性蒸気に不活性で電触防止効果に優れます。
特に耐腐食性が要求される極めて悪環境下での使用に適応しています。
優れた熱分散耐熱性
優れた耐腐食性
高温環境下で使用後の分解が容易に
ステンレス、チタニウム、マグネシウムなどのかじり防止
強酸、強アルカリ、蒸気、不凍液、塩水、イオン化水などに優れた耐性

用途
錆、腐食、焼き付き、かじりが問題となる高温箇所のボルトナットに
蒸気配管部、熱交換器、蒸気タービン、ボイラーなど高温高圧部ボルトナットに
エキゾーストマニホールドボルト、エンジン組付ボルト、ホイルナット、ディスクパット裏面、サイドシム板、アンカピン、バックプレート、クラッチスプレイン、触媒固定ボルト、排気酸素センサーねじ部、点火プラグねじ部などに使用可能です。
形状ペーストグレードニッケルグレード使用限界温度(℃)-53~1426耐圧性(MPa[kgf/cm2])4210危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格MIL-PRF-907F内容量1個(100g)
関連資料:(0.19MB)
注意
※高速ベアリングには使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129368179072-100
4,000
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする