パイロット
ジュース
ゲルインクボールペン ジュース 05mm
レトロな色合いのクラシックカラーシリーズ
シリーズ
ジュース
方式
ノック式
直径×長さL(Φmm×mm)
10.3×143
ボール径(Φmm)
0.5
インク
水性顔料ゲルインキ
入数
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12936826
LJU-15-CR
クラシックレッド
クラシックレッド
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
12936835
LJU-15-CO
クラシックレッドオレンジ
クラシックレッドオレンジ
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
12936851
LJU-15-CY
クラシックイエロー
クラシックイエロー
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
12936860
LJU-15-CK
クラシックカーキ
クラシックカーキ
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
12936869
LJU-15-CG
クラシックグリーン
クラシックグリーン
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
12936878
LJU-15-CL
クラシックブルー
クラシックブルー
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください