トーキン
ノズルコートスプレー
抜群のスパッタ付着防止効果。
スプレータイプ、大容量タイプなどがございます。
容量(mL)
220
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
110mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(220mL)
関連資料:
(0.4MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12938515
046112
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください