トーキン
ノズルコート
抜群のスパッタ付着防止効果。
スプレータイプ、大容量タイプなどがございます。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
関連資料:
(0.4MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12938497
046114
1缶(2L)
2
2L
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12938506
046113
1缶(18L)
18
18L
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください