ミニジャストサイズ ブラック

ミニジャストサイズ ブラック - カシオ計算機ミニジャストサイズ ブラック - カシオ計算機ミニジャストサイズ ブラック - カシオ計算機
(1件のレビュー)

タフなデザインと機能が融合した防水・防塵電卓にカラーバリエーションを追加。
IP54準拠の防沫・防塵性能に加え、商売に便利な原価・売価・利益率の計算機能を搭載。
水回りで計算する場所や、埃や粉塵が多い場所でも安心して使えます。
卓上でも手持ちでも活躍するミニジャストタイプです。
防水・防塵性能(JIS IP54相当)
外して洗えるキーパッド
税計算(税額計算や税率の変更可能)
傾斜表示

幅(mm)108.5ブラックサイズミニジャストサイズ高さ(mm)33.4質量(g)175奥行(mm)168.5電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、電池 CR2032 × 1、オートパワーオフ桁数12桁機能【基本計算】四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、概数計算【応用計算】原価/売価/利益率の計算メモリーメモリー数 1、独立メモリー(M+、M-、MRCキー方式)ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示電池寿命約7年(1日1時間使用時)キー早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、サインチェンジ(符号切替)特性防水・防塵内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12939346WM-320MT-BK-N
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-07
用途: 農薬の計算
農・林・水産業

農薬散布時に薬量を計算する時に使用、ゴム手袋をつけたままで使用でき、汚れてもキーボード部分を取り外して洗えるので、いつも清潔に使えます、前に使用していた物より調子が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする