YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
LEDシーリングライト
10段階調光機能付き
おやすみタイマー付き
常夜灯付き
付属品
専用リモコン(電池別売) 、リモコンホルダー、木ネジ×2本
材質
PMMA
電源(V)
AC100
本体寸法(mm)
Φ400×H100(スポンジ含む)
色温度
6500K
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12939170
CEL06D01SPE
約680
29 (全灯時)
固有:118
3450
オープン
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12939179
CEL08D01SPE
約720
32 (全灯時)
固有:125
4000
オープン
¥
4,980
¥
5,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12939188
CEL12D01SPE
約740
42 (全灯時)
固有:116
4900
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください