Dブレイドロープ 32打ち 10mmX20m

Dブレイドロープ 32打ち 10mmX20m - 大綱Dブレイドロープ 32打ち 10mmX20m - 大綱Dブレイドロープ 32打ち 10mmX20m - 大綱Dブレイドロープ 32打ち 10mmX20m - 大綱
材質外層:ポリエステル質量(kg)1.46長さ(m)20破断荷重(t)4.8ロープ径(Φmm)10材質(ロープ)内層:HMPE内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12939021DB32-10020
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする