ガーデンライト ソーラーライト

ガーデンライト ソーラーライト - WAKAガーデンライト ソーラーライト - WAKAガーデンライト ソーラーライト - WAKAガーデンライト ソーラーライト - WAKAガーデンライト ソーラーライト - WAKAガーデンライト ソーラーライト - WAKA

本製品は感光性制御式で、夜明けになると消灯します。高い防水防塵性により雨や雪などあらゆる種類の悪天気に対応可。ガレージ/玄関/庭、花壇/ベランダ ポーチ/階段/エントランスなどの屋外の場所で幅広くご使用頂けます!地震や台風などの災害で万一電源が停止しても照明機能を維持できるため、防犯や避難などにも役立ちます。

用途
ソーラー式ガーデンライト内蔵の1000mAh充電式リチウムポリマー電池は、夜間照明に備えて日中にソーラー発電します。太陽光で4-5時間充電しますと、3晩使用可能です。太陽光からのエネルギー変換効率は21%を超えます。
※必ず昼間長時間、直射日光が当たる、日当たりの良い場所に設置してください。
【安心保証付き】:購入より2年間保証付き(バッテリー1年)
※付属品や梱包箱は保証対象外となります。自然故障の範囲内で保証致します。
ホワイト&ブラック外形寸法(mm)Φ148×800色温度(K)4000設置場所屋外バッテリー容量(mAh)【リチウムポリマー】1000(3.7V )明るさ(Lm)260内容量1個
注意
※*設置、ご使用の前に、必ず初期充電を行ってください。御購入時は充分には充電された状態ではありません。充分に製品を充電するためには、製品をオフにして、直射日光に当たる場所で1~2日間充電することをお勧めします。
※太陽光の直射状況と周囲温度の変化によりライトの充電状況も変わます。予めご了承ください。(例えば日が十分に当たっても、周囲の温度が低いとフル充電できない恐れがございます。) 夜間でも周囲が明るい場所では点灯しない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12939231WK-SLG260LI
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする