ソーラーライト センサーライト 人感

ソーラーライト センサーライト 人感 - WAKAソーラーライト センサーライト 人感 - WAKAソーラーライト センサーライト 人感 - WAKAソーラーライト センサーライト 人感 - WAKAソーラーライト センサーライト 人感 - WAKAソーラーライト センサーライト 人感 - WAKA

太陽光で充電して発光!電気代\0経済的なソーラー充電式。電気配線不要でコンセントのない場所もOK!防雨・防塵構造で屋外の取付OK。悪天気に対応できます。雨や雪などあらゆる種類の厳しい天候でも耐えられます。お庭、玄関先、小道、車道、歩道、芝生、ガーデンなどの室外照明に最適、地震や台風などの災害で万一電源が停止しても照明機能が持ち、防犯や避難などにも役に立っています。

用途
人や車などの動きを感知して発光。邪魔な配線は不要です、設置の自由度が非常に高い。ネジまたは市販の結束バンドで設置できます。女性一人でも簡単に設置のが可能です、らくらく。
※必ず昼間長時間、直射日光が当たる、日当たりの良い場所に設置してください。
【LED前面】白色【背面】電球色センサー感知方式人感センサー設置場所屋外バッテリー容量(mAh)【リチウムイオン】1800(3.7V)電球の種類LED内容量1個
注意
※*設置、ご使用の前に、必ず初期充電を行ってください。購入時の状態は充電不十分です。製品を十分に充電するために、製品をオフにして、直射日光に当たる場所で1~2日間充電することをお勧めします。太陽光の直射状況と周囲温度の変化によりライトの充電状況も変わり、予めご了承いただきたくお願いします。(例えば、日が十分に当たっても、周囲の温度が低い場合、フル充電できない恐れがございます。) 夜間でも周囲が明るい場所では点灯しない場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12939206WK-SL220WH96×79×145ホワイト
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
12939215WK-SL-440BK140×109×212ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする