Luminous(ルミナス)
ルミナス ラテ ワードローブ W80
仕様
棚可動可(約2.5cm間隔)
高さ(mm)
1740
奥行(mm)
410
間口(mm)
810
耐荷重(kg/段)
80
耐荷重(kg)
全体:500/ハンガーポール:20
キャスター
別売
ポール径(Φmm)
25
色(本体)
ホワイト
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)
810×410
棚板内寸・間口(mm)
735
棚板内寸・奥行(mm)
335
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12939976
EHE80183WH
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300