ルミナス ラテ 木棚付ラック3段 W60

ルミナス ラテ 木棚付ラック3段 W60 - Luminous(ルミナス)
仕様棚可動可(約2.5cm間隔)付属品スチール棚×2・木棚×1・コの字バー×1高さ(mm)1740奥行(mm)410間口(mm)610耐荷重(kg/段)80耐荷重(kg)500キャスター別売ポール径(Φmm)25色(本体)ホワイト棚段数(段)3棚寸法(幅W×奥行D)(mm)610×410棚板内寸・間口(mm)535棚板内寸・奥行(mm)335内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12940001LL6018-KB
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする