ノーブランド
キャニオン スプレイヤー H-500
フレキシブル管採用で横向き・逆さまでも最後の一滴まで使い切るスプレイヤーです。アルコール使用可。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
【底寸×高さ】90×80×235
容量(mL)
500
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※食品用には対応しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12939565
青
¥
1,000
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12939581
黄
¥
1,000
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください